Boorbaar 95° A..-SDUCR/L met inwendige koeling type 2969
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: VHM-boorbaar voor wisselplaten 7° positief, schroefklemming, gereedschapkop vernikkeld.
Levering set à 2 stuks zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.
Toepassing: binnen- en buitendraaien.
Omschrijving: E10K SDUCR 07
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Afmeting Ø D min.: 16 mm
Afmeting L: 125 mm
Afmeting f: 9 mm
Omschrijving: E12K SDUCR 07
Schacht-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Afmeting Ø D min.: 20 mm
Afmeting L 150 mm
Afmeting f: 11 mm
Boorbarenset VHM 93grad. inwendige koelingE-SDUCL 07
ERIKS Artikelnr: 12594898
Catalogusartikelnr 1: 29696260 |
Prijs (Per stuk):
€ 601,36
|
||
Boorbarenset VHM 93grad. inwendige koelingE-SDUCR 07
ERIKS Artikelnr: 12594897
Catalogusartikelnr 1: 29696255 |
Prijs (Per stuk):
€ 601,36
|