Draaiwisselplaat CNMG .. VA 9040 type 2968
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
ISO-Wisselsnijplaat
* R-EC.. voor klemdraaihouder = rechtse uitvoering
** L-EC... voor klemdraaihouder = linkse uitvoering
Snijwaarden voor P staal:
Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,4 mm/Z
Snijdiepte: 1,2-3,5 ap/mm
Snijwaarden voor M roestvrij:
Snijsnelheid VC: 140-180 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,3 mm/Z
Snijdiepte: 1,2-2,6 ap/mm
Snijwaarden voor K gietijzer:
Snijsnelheid VC: 225-285 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,4 mm/Z
Snijdiepte: 1,2-3,5 ap/mm
Snijwaarden voor S superlegering:
Snijsnelheid VC: 45-90 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,24 mm/Z
Snijdiepte: 1,2-2,1 ap/mm
Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120404 VA 9040
ERIKS Artikelnr: 12594820
Catalogusartikelnr 1: 29680519 |
Prijs (Per stuk):
€ 11,48
Verpakking per 10 stuk
|
||
Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120408 VA 9040
ERIKS Artikelnr: 12594821
Catalogusartikelnr 1: 29680540 |
Prijs (Per stuk):
€ 11,48
Verpakking per 10 stuk
|
||
Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120412 VA 9040
ERIKS Artikelnr: 12594819
Catalogusartikelnr 1: 29680513 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,35
Verpakking per 10 stuk
|