Draaiwisselplaat SNMG .. VA 9040 type 2968
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
ISO-Wisselsnijplaat
Δ Afgifte alleen mogelijk als gehele verpakking.
Snijwaarden voor P staal:
Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,5 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-3 ap/mm
Snijwaarden voor M roestvrij:
Snijsnelheid VC: 140-190 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,38 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-2,3 ap/mm
Snijwaarden voor K gietijzer:
Snijsnelheid VC: 220-300 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,5 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-3 ap/mm
Snijwaarden voor S superlegering:
Snijsnelheid VC: 45-95 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,3 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-1,8 ap/mm
Draaiwisselplaat negatiefSNMG 120408 VA 9040
ERIKS Artikelnr: 12594822
Catalogusartikelnr 1: 29680580 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,02
Verpakking per 10 stuk
|
||
Draaiwisselplaat negatiefSNMG 120412 VA 9040
ERIKS Artikelnr: 12594823
Catalogusartikelnr 1: 29680583 |
Prijs (Per stuk):
€ 12,20
Verpakking per 10 stuk
|