Draaiwisselplaat TNMG .. VA 9040 type 2968
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
ISO-Wisselsnijplaat
Δ Afgifte alleen mogelijk als gehele verpakking.
Snijwaarden voor P staal:
Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.
Voeding fz: 0,15-0,24 mm/Z
Snijdiepte: 0,5-3 ap/mm
Snijwaarden voor M roestvrij:
Snijsnelheid VC: 105-140 m/min.
Voeding fz: 0,15-0,18 mm/Z
Snijdiepte: 0,5-2,3 ap/mm
Snijwaarden voor K gietijzer:
Snijsnelheid VC: 170-225 m/min.
Voeding fz: 0,15-0,24 mm/Z
Snijdiepte: 0,5-3 ap/mm
Snijwaarden voor S superlegering:
Snijsnelheid VC: 35-70 m/min.
Voeding fz: 0,15-0,18 mm/Z
Snijdiepte: 0,5-1,8 ap/mm
Draaiwisselplaat negatiefTNMG 160404 VA 9040
ERIKS Artikelnr: 12594829
Catalogusartikelnr 1: 29680751 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,35
Verpakking per 10 stuk
|
||
Draaiwisselplaat negatiefTNMG 160408 VA 9040
ERIKS Artikelnr: 12594830
Catalogusartikelnr 1: 29680763 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,19
Verpakking per 10 stuk
|