FORMAT Fasefrees 10-80° verstelbaar type 2999
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:Verstelbare fasefrees met cilindrische schacht, gereedschapshouder vernikkeld.
Levering zonder wisselplaten, zonder schroevendraaier.
Toepassing: voor ontbramen en afschuinen.
Afmetingen Ø D min : 5,0; 5,5; 7,0; 11,0; 16.0; 21,0; 23,0 mm
Afmetingen Ø D max.: 31,0; 31,0; 29,5; 29,5; 28,5; 26,5; 26,0 mm
Afmetingen Y: 10°; 15°; 30°; 45°; 60°; 75°; 80°