ProductPage

Freeswisselplaat CNMG .. L EC U 9035 type 2968

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

ISO-Wisselsnijplaat

* R-EC.. voor klemdraaihouder = rechtse uitvoering
** L-EC... voor klemdraaihouder = linkse uitvoering
Snijwaarden voor P staal:
Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,3 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-5 ap/mm

Snijwaarden voor M roestvrij:
Snijsnelheid VC: 80-110 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,23 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-3,8 ap/mm

Snijwaarden voor K gietijzer:
Snijsnelheid VC: 125-175 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,3 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-5 ap/mm

Snijwaarden voor N aluminium:
Snijsnelheid VC: 200-645 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,3 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-5 ap/mm

Snijwaarden voor S superlegering:
Snijsnelheid VC: 25-55 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,23 mm/Z
Snijdiepte: 0,8-3 ap/mm

Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120404L EC U 9035 Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120404L EC U 9035 ERIKS Artikelnr: 23135758

Catalogusartikelnr 1: 29680518

Catalogusartikelnr. 2: 23135758

 
Prijs (Per stuk):
€ 10,93
Verpakking per 10 stuk
Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120408L EC U 9035 Draaiwisselplaat negatiefCNMG 120408L EC U 9035 ERIKS Artikelnr: 23135760

Catalogusartikelnr 1: 29680524

Catalogusartikelnr. 2: 23135760

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,33
Verpakking per 10 stuk
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)