Freeswisselplaat SDMT ..R type 2999
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
ISO-freeswisselplaat 15° positief met radius 0,8 mm
Δ Afgifte alleen als gehele verpakking mogelijk.
Snijwaarden voor P staal:
Snijsnelheid VC: 95-180 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,45 mm/Z
Snijdiepte: 1-10 ap/mm
Snijwaarden voor M roestvrij:
Snijsnelheid VC: 110-170 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,34 mm/Z
Snijdiepte: 1-7,5 ap/mm
Snijwaarden voor K gietijzer:
Snijsnelheid VC: 180-270 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,45 mm/Z
Snijdiepte: 1-10 ap/mm
Snijwaarden voor S superlegering:
Snijsnelheid VC: 35-85 m/min.
Voeding fz: 0,2-0,27 mm/Z
Snijdiepte: 1-6 ap/mm