DORMER HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W ongecoat 2-snijder type C159
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/dormer_logo_new.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <400 N/mm², rood koper en aluminium
![]() |
DORMER
HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W ongecoat 2-snijder Ø 18X 92 mm
ERIKS Artikelnr: 11677108
Catalogusartikelnr 1: C15918.0 |
Prijs (Per stuk):
€ 64,08
|
|
![]() |
DORMER
HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W ongecoat 2-snijder Ø 20X 104 mm
ERIKS Artikelnr: 11677110
Catalogusartikelnr 1: C15920.0 |
Prijs (Per stuk):
€ 74,80
|