ProductPage

DORMER HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 2-snijder type C135

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm², nikkel en koperlegeringen

Type: Spiebaanfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844L
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-co
Tolerantie: E8
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 2-snijder Ø 8X 88 mm DORMER HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 2-snijder Ø 8X 88 mm ERIKS Artikelnr: 23287982

Catalogusartikelnr 1: C1358.0

 
Prijs (Per stuk):
€ 33,60
HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 2-snijder Ø 12X 110 mm DORMER HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 2-snijder Ø 12X 110 mm ERIKS Artikelnr: 23287986

Catalogusartikelnr 1: C13512.0

 
Prijs (Per stuk):
€ 43,52
HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 2-snijder Ø 16X 123 mm DORMER HSCo Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N ongecoat 2-snijder Ø 16X 123 mm ERIKS Artikelnr: 23287990

Catalogusartikelnr 1: C13516.0

 
Prijs (Per stuk):
€ 65,12
Type: Spiebaanfrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844L
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-co
Tolerantie: E8
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)