DORMER HSCo-XP Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N Super-R gecoat 4/6-snijder type C295
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/dormer_logo_new.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° Super-R gecoat 4/6-snijder voor staal <850 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen
![]() |
DORMER
HSCo-XP Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N Super-R gecoat 4-snijder Ø 8X 88 mm
ERIKS Artikelnr: 11677537
Catalogusartikelnr 1: C2958.0 |
Prijs (Per stuk):
€ 56,40
|
|
![]() |
DORMER
HSCo-XP Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N Super-R gecoat 4-snijder Ø 12X 110 mm
ERIKS Artikelnr: 11677518
Catalogusartikelnr 1: C29512.0 |
Prijs (Per stuk):
€ 72,96
|