ProductPage

FORMAT Mantelkopfrees N HSSco TiAIN type 2013

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS Co8, DIN 1889, profielgeslepen, met langs- en dwarssleuf.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.



Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.

Type: Mantelkopfrees
Diameter (mm)
DIN-norm: 1880
Materiaal: HSS-co
Breedte (mm)
Aantal tanden
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 40x32mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 40x32mm ERIKS Artikelnr: 23105992

Catalogusartikelnr 1: 20130001

 
Prijs (Per stuk):
€ 116,65
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 50x36mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 50x36mm ERIKS Artikelnr: 23105993

Catalogusartikelnr 1: 20130004

 
Prijs (Per stuk):
€ 152,91
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 63x40mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 63x40mm ERIKS Artikelnr: 23105994

Catalogusartikelnr 1: 20130007

 
Prijs (Per stuk):
€ 204,78
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 80x45mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 80x45mm ERIKS Artikelnr: 23105995

Catalogusartikelnr 1: 20130010

 
Prijs (Per stuk):
€ 298,11
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 100x50mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 100x50mm ERIKS Artikelnr: 23105996

Catalogusartikelnr 1: 20130013

 
Prijs (Per stuk):
€ 405,95
Type: Mantelkopfrees
Diameter (mm)
DIN-norm: 1880
Materiaal: HSS-co
Breedte (mm)
Aantal tanden
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)