ProductPage

FORMAT Mantelkopfrees W HSSco type 2016

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS Co8, type W, DIN 1880, 42°, blank, profielgeslepen, met langs- en dwarsgroef.

Toepassing: inzetbaar als vlak-, hoek- en mantelfrees.

Type: Mantelkopfrees
Diameter (mm)
DIN-norm: 1880
Materiaal: HSS-co
Breedte (mm)
Aantal tanden
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 40x32mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 40x32mm ERIKS Artikelnr: 23106023

Catalogusartikelnr 1: 20160001

 
Prijs (Per stuk):
€ 75,93
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 50x36mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 50x36mm ERIKS Artikelnr: 23106027

Catalogusartikelnr 1: 20160004

 
Prijs (Per stuk):
€ 105,97
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 63x40mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 63x40mm ERIKS Artikelnr: 23106024

Catalogusartikelnr 1: 20160007

 
Prijs (Per stuk):
€ 145,28
Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 80x45mm FORMAT Mantelkopfrees DIN1880 HSSCo5 type W 80x45mm ERIKS Artikelnr: 23106025

Catalogusartikelnr 1: 20160010

 
Prijs (Per stuk):
€ 301,36
Type: Mantelkopfrees
Diameter (mm)
DIN-norm: 1880
Materiaal: HSS-co
Breedte (mm)
Aantal tanden
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)