ProductPage

GUHRING RF 40 - ratiofrees type 3705

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Schachtfrees, kort, HSS-E PM, Fire-gecoat
Uitvoering: type N, DIN 844-K, 30/32°, met centrumsnede.
HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Toepassing: inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen.

Type: Ratiofrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-E-PM
Tolerantie: K10
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM FIRE type N 10mm GUHRING Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM FIRE type N 10mm ERIKS Artikelnr: 12049372

Catalogusartikelnr 1: 21680100

 
Prijs (Per stuk):
€ 64,16
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM FIRE type N 12mm GUHRING Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM FIRE type N 12mm ERIKS Artikelnr: 12049373

Catalogusartikelnr 1: 21680120

 
Prijs (Per stuk):
€ 72,39
Type: Ratiofrees
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 844K
Opnamesysteem: Weldon
Materiaal: HSS-E-PM
Tolerantie: K10
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)