ProductPage

FORMAT Schachtfrees N HSSco TiAIN type 2179

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:type N, DIN 844-L, 30°, tot Ø 28 mm met centrumsnede.

Toepassing: inzetbaar voor omtrek- en kopfrezen.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere standtijd.

Type: Schachtfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 5mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 5mm ERIKS Artikelnr: 12049386

Catalogusartikelnr 1: 21790500

 
Prijs (Per stuk):
€ 20,00
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 6mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 6mm ERIKS Artikelnr: 23110259

Catalogusartikelnr 1: 21790600

 
Prijs (Per stuk):
€ 20,00
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 7mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 7mm ERIKS Artikelnr: 12049387

Catalogusartikelnr 1: 21790700

 
Prijs (Per stuk):
€ 31,42
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 9mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 9mm ERIKS Artikelnr: 12049388

Catalogusartikelnr 1: 21790900

 
Prijs (Per stuk):
€ 31,78
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 10mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 10mm ERIKS Artikelnr: 23110261

Catalogusartikelnr 1: 21791000

 
Prijs (Per stuk):
€ 31,78
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 8mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 8mm ERIKS Artikelnr: 23110260

Catalogusartikelnr 1: 21790800

 
Prijs (Per stuk):
€ 31,42
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 12mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 12mm ERIKS Artikelnr: 23110262

Catalogusartikelnr 1: 21791200

 
Prijs (Per stuk):
€ 44,09
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 14mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 14mm ERIKS Artikelnr: 23110263

Catalogusartikelnr 1: 21791400

 
Prijs (Per stuk):
€ 49,68
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 18mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 18mm ERIKS Artikelnr: 23110265

Catalogusartikelnr 1: 21791800

 
Prijs (Per stuk):
€ 77,54
Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 16mm FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE-PM TiALN type N 16mm ERIKS Artikelnr: 23110264

Catalogusartikelnr 1: 21791600

 
Prijs (Per stuk):
€ 60,88
Type: Schachtfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende