GUHRING Sleuffrees 3 snijder type 3651
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/guhring.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Langgatfrees (spiebaanfrees), 3 snijkanten, DIN 327, HSS Co8, Fire-gecoat
Uitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnede.
Toepassing: Inzetbaar voor het frezen van spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 alsmede voor omtrekfrezen.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.
![]() |
GUHRING
Langgatfrees kort DIN327 M42 FIRE Z3 5mm
ERIKS Artikelnr: 12049346
Catalogusartikelnr 1: 21560500 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,68
|
|
![]() |
GUHRING
Sleuffrees 3-snijder FIRE 03651 DIN327N M42 7MM Z3 e8
ERIKS Artikelnr: 11983421
|
Prijs (Per stuk):
€ 36,05
|
|
![]() |
GUHRING
Langgatfrees kort DIN327 M42 FIRE Z3 16mm
ERIKS Artikelnr: 12049352
Catalogusartikelnr 1: 21561600 |
Prijs (Per stuk):
€ 61,68
|