ProductPage

FORMAT Spiebaanfrees N HSS-E TiAIN type 2149

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnede.

Toepassing: Inzetbaar voor het frezen van spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 alsmede voor omtrekfrezen.



HSS-E PM onderscheid zich door zijn hoge taaiheid (hogere kanten stabiliteit, slijtvaster) en een hogere standtijd..

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Type: Spiebaanfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 327
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 5mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 5mm ERIKS Artikelnr: 12049325

Catalogusartikelnr 1: 21490500

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,18
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 6mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 6mm ERIKS Artikelnr: 12049327

Catalogusartikelnr 1: 21490600

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,18
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 4mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 4mm ERIKS Artikelnr: 12049323

Catalogusartikelnr 1: 21490400

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,29
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 5,5mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 5,5mm ERIKS Artikelnr: 12049326

Catalogusartikelnr 1: 21490550

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,58
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 4,5mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 4,5mm ERIKS Artikelnr: 12049324

Catalogusartikelnr 1: 21490450

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,58
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 3mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 3mm ERIKS Artikelnr: 12049321

Catalogusartikelnr 1: 21490300

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,18
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 3,5mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 3,5mm ERIKS Artikelnr: 12049322

Catalogusartikelnr 1: 21490350

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,29
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 2mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 2mm ERIKS Artikelnr: 12049319

Catalogusartikelnr 1: 21490200

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,58
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 2,5mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 2,5mm ERIKS Artikelnr: 12049320

Catalogusartikelnr 1: 21490250

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,29
Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 8mm FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 8mm ERIKS Artikelnr: 12049330

Catalogusartikelnr 1: 21490800

 
Prijs (Per stuk):
€ 22,23
Type: Spiebaanfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 327
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende