ProductPage

FORMAT NC afbraamfrees 60° N volhardmetaal type 2442

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:volhardmetaal (K10/K20), type N, volgens fabrieksnorm, overeenkomstig DIN 6527, blank.

Toepassing : inzetbaar voor ontbramen en afschuinen van kanten. Ook inzetbaar voor de contourenbewerking.

Type: Afbraamfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 6527L
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 4mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 4mm ERIKS Artikelnr: 23110639

Catalogusartikelnr 1: 24420400

 
Prijs (Per stuk):
€ 25,53
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 6mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 6mm ERIKS Artikelnr: 23110486

Catalogusartikelnr 1: 24420600

 
Prijs (Per stuk):
€ 29,17
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 8mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 8mm ERIKS Artikelnr: 23110487

Catalogusartikelnr 1: 24420800

 
Prijs (Per stuk):
€ 35,43
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 10mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 10mm ERIKS Artikelnr: 23110488

Catalogusartikelnr 1: 24421000

 
Prijs (Per stuk):
€ 45,25
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 12mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 12mm ERIKS Artikelnr: 23110489

Catalogusartikelnr 1: 24421200

 
Prijs (Per stuk):
€ 64,76
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 16mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 16mm ERIKS Artikelnr: 12594631

Catalogusartikelnr 1: 24421600

 
Prijs (Per stuk):
€ 127,89
Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 20mm FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 60grad. 20mm ERIKS Artikelnr: 12594632

Catalogusartikelnr 1: 24422000

 
Prijs (Per stuk):
€ 188,59
Type: Afbraamfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 6527L
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)