ProductPage

FORMAT Ruwfrees HF volhardmetaal TiAIN type 2397

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:VHM UF, volgens fabrieksnorm.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: inzetbaar voor ruwfrezen. De fijne gekartelde vertanding produceert kleine, gemakkelijk te verwijderen spanen. Hierdoor wordt een verbetering van de standtijd aan het gereedschap alsmede een betere oppervlaktekwaliteit behaald. In het bijzonder voor de INOX-bewerking geschikt.

Type: Ruwfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 6527L
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Ruwfrees lang DIN6533 VHM TiALN type HR schacht HB 6mm  SCHACHT HB FORMAT Ruwfrees lang DIN6533 VHM TiALN type HR schacht HB 6mm SCHACHT HB ERIKS Artikelnr: 12049821

Catalogusartikelnr 1: 23970600

 
Prijs (Per stuk):
€ 42,48
Ruwfrees lang DIN6534 VHM TiALN type HR schacht HB 8mm  SCHACHT HB FORMAT Ruwfrees lang DIN6534 VHM TiALN type HR schacht HB 8mm SCHACHT HB ERIKS Artikelnr: 12049823

Catalogusartikelnr 1: 23970800

 
Prijs (Per stuk):
€ 51,74
Ruwfrees lang DIN6535 VHM TiALN type HR schacht HB 10mm  SCHACHT HB FORMAT Ruwfrees lang DIN6535 VHM TiALN type HR schacht HB 10mm SCHACHT HB ERIKS Artikelnr: 12049825

Catalogusartikelnr 1: 23971000

 
Prijs (Per stuk):
€ 74,13
Ruwfrees lang DIN6536 VHM TiALN type HR schacht HB 12mm  SCHACHT HB FORMAT Ruwfrees lang DIN6536 VHM TiALN type HR schacht HB 12mm SCHACHT HB ERIKS Artikelnr: 12049826

Catalogusartikelnr 1: 23971200

 
Prijs (Per stuk):
€ 91,41
Ruwfrees lang DIN6537 VHM TiALN type HR schacht HB 16mm  SCHACHT HB FORMAT Ruwfrees lang DIN6537 VHM TiALN type HR schacht HB 16mm SCHACHT HB ERIKS Artikelnr: 12049828

Catalogusartikelnr 1: 23971600

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,47
Ruwfrees lang DIN6538 VHM TiALN type HR schacht HB 20mm  SCHACHT HB FORMAT Ruwfrees lang DIN6538 VHM TiALN type HR schacht HB 20mm SCHACHT HB ERIKS Artikelnr: 12049830

Catalogusartikelnr 1: 23972000

 
Prijs (Per stuk):
€ 246,99
Type: Ruwfrees
Totale lengte (mm)
Asdiameter (mm)
DIN-norm: 6527L
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)