|
FORMAT
Schachtfrees 6527 K, HB Z3 volhardmetaal TiALN 3,5mm
ERIKS Artikelnr: 12049531
Catalogusartikelnr 1: 23450350
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "end mill 6527 k, hb z3 vhm tialn 3,5mm",
"item_id": "gr0000000456961",
"material_number": "12049531",
"price": "0",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0483",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Schachtfrees Type N, schacht HB volhardmetaal TiAIN DIN6527, kort, vertanding 3 4,0mm
ERIKS Artikelnr: 23109109
Catalogusartikelnr 1: 23450400
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3fl.sol.car.end mill 6527k vhm tialn 4mm z3",
"item_id": "gr0000000633546",
"material_number": "23109109",
"price": "0",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0483",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Schachtfrees Type N, schacht HB volhardmetaal TiAIN DIN6527, kort, vertanding 3 6,0mm
ERIKS Artikelnr: 23109111
Catalogusartikelnr 1: 23450600
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3fl.sol.car.end mill 6527k vhm tialn 6mm z3",
"item_id": "gr0000000736513",
"material_number": "23109111",
"price": "0",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0483",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Schachtfrees Type N, schacht HB volhardmetaal TiAIN DIN6527, kort, vertanding 3 2,0mm
ERIKS Artikelnr: 23109107
Catalogusartikelnr 1: 23450200
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3fl.sol.car.end mill 6527k vhm tialn 2mm z3",
"item_id": "gr0000000680664",
"material_number": "23109107",
"price": "0",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0483",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Schachtfrees Type N, schacht HB volhardmetaal TiAIN DIN6527, kort, vertanding 3 8,0mm
ERIKS Artikelnr: 23109112
Catalogusartikelnr 1: 23450800
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3fl.sol.car.end mill 6527k vhm tialn 8mm z3",
"item_id": "gr0000000632401",
"material_number": "23109112",
"price": "0",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0483",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Schachtfrees 6527 K, HB Z3 volhardmetaal TiALN 7,0mm
ERIKS Artikelnr: 12049532
Catalogusartikelnr 1: 23450700
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "end mill 6527 k, hb z3 vhm tialn 7,0mm",
"item_id": "gr0000000490476",
"material_number": "12049532",
"price": "0",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0483",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Schachtfrees Type N, schacht HB volhardmetaal TiAIN DIN6527, kort, vertanding 3 14,0mm
ERIKS Artikelnr: 23109115
Catalogusartikelnr 1: 23451400
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3fl.sol.car.end mill 6527k vhm tialn 14mm z3",
"item_id": "gr0000000649634",
"material_number": "23109115",
"price": "0",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0483",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|