ZEUS Kartelgereedschap cnc (1 rol) zonder kartelrol type 2941
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:lichaam van automatenstaal. Levering zonder kartelrol.
Toepassing: voor kartelen (niet-verspanende vervorming).
Voor insteek- en langskartelen te gebruiken. Bovendien is het gereedschap voor alle kartelingen aan het werkstuk volgens DIN 82: RAA, RGE 30°, RGE 45° inzetbaar.
Kartelrollen:
RAA - 2 stuks AA
RGE 30° - 1 stuks BL 30°/1 stuks BR 30°
RGE 45° - 1 stuks BL 45°/1 stuks BR 45°
Machinetype: langsdraaiautomaten - CNC en conventioneel - centerhoogte-instelling is in gereedschaphouder geïntegreerd.