ALBRECHT Korte cnc-boorhouder akl voor rechts-en linksloop type 3486
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/albrecht.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:TAB korte bouwvorm, star uitgevoerde geleidingselementen, geharde en geslepen slijtdelen garanderen hoge rondloopnauwkeurigheid en lange levensduur. 100 % rondloopnauwkeurigheidstest met uiteenlopende meetdoorn-diameters aan verschillende meetpunten afgeleid van DIN ISO 10888. De compacte bouwwijze en de hoge stijfheid leiden tot de beste bewerkingsresultaten.
Door de geïntegreerde wormaandrijving worden hoge spankrachten bij weinig krachtsinspanning behaald, vasthoud-moment < 75 Nm bij Ø 13 mm. Door de zelfremming van de wormaandrijving is de bewerking ook bij linksloop en snel afgeremde spindel betrouwbaar.
Oppervlakteruwheid van de conus: RA < 0,001 mm.
Oppervlakteruwheid van de conus: RA < 0,001 mm.
Rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm
Max. toelaatbare toerental: 7000 min-1.
Balanceerkwaliteit: voorgebalanceerd tot 7000 min-1 met een restonbalans van max. 40 gmm.
Toepassing: voor boren, verzinken, ruimen, draadsnijden en voor eenvoudige vlakfreesbewerkingen. Inzetbaar in bewerkingscentra, draai-, boor- en freesmachines.
Leveringsomvang: korte boorhouder met zeskantsleutel.
Aanwijzing: bij speciale balancering zijn hogere toerentallen mogelijk. Ook als ULTRA-uitvoering leverbaar (rondloopnauwkeurigheid <= 0,015 mm).
![]() |
ALBRECHT
Korte boorhouder AKL JIS B6339 0,5-10 BT40
ERIKS Artikelnr: 12595632
Catalogusartikelnr 1: 34860001 |
Prijs (Per stuk):
€ 508,48
|
|
![]() |
ALBRECHT
Korte boorhouder AKL JIS B6339 1-16 BT40
ERIKS Artikelnr: 12595633
Catalogusartikelnr 1: 34860007 |
Prijs (Per stuk):
€ 466,36
|
|
![]() |
ALBRECHT
Korte boorhouder AKL JIS B6339 1-16mm BT50
ERIKS Artikelnr: 12595634
Catalogusartikelnr 1: 34860009 |
Prijs (Per stuk):
€ 585,98
|