|
RÖHM
Sleutel voor DURO voor mt. 160mm
ERIKS Artikelnr: 23418413
Catalogusartikelnr 1: 31100001
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 160mm",
"item_id": "gr0000000766302",
"material_number": "23418413",
"price": "114.18",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 160mm",
"item_id": "gr0000000766302",
"material_number": "23418413",
"price": "114.18",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
RÖHM
Sleutel voor DURO voor mt. 200mm
ERIKS Artikelnr: 23418414
Catalogusartikelnr 1: 31100004
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 200mm",
"item_id": "gr0000000643569",
"material_number": "23418414",
"price": "132.73",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 200mm",
"item_id": "gr0000000643569",
"material_number": "23418414",
"price": "132.73",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
RÖHM
Sleutel voor DURO voor mt. 250mm
ERIKS Artikelnr: 23418415
Catalogusartikelnr 1: 31100007
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 250mm",
"item_id": "gr0000000690619",
"material_number": "23418415",
"price": "171.84",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 250mm",
"item_id": "gr0000000690619",
"material_number": "23418415",
"price": "171.84",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
RÖHM
Sleutel voor DURO voor mt. 315mm
ERIKS Artikelnr: 23418416
Catalogusartikelnr 1: 31100010
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 315mm",
"item_id": "gr0000000615668",
"material_number": "23418416",
"price": "230.02",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 315mm",
"item_id": "gr0000000615668",
"material_number": "23418416",
"price": "230.02",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
RÖHM
Sleutel voor DURO voor mt. 400mm
ERIKS Artikelnr: 23418417
Catalogusartikelnr 1: 31100013
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 400mm",
"item_id": "gr0000000654789",
"material_number": "23418417",
"price": "288.45",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "key for duro for sz. 400mm",
"item_id": "gr0000000654789",
"material_number": "23418417",
"price": "288.45",
"item_brand": "röhm",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"reels and tensioning units",
"item_category4": "pr_ec002125_0045_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|