ProductPage

BECK Machineruimer HSS TiN type 1535

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS E, met linkse spiraal ca 7°, korte insnede en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boring bereikt. Met cilinderschacht. Tolerantie h9

Toepassing: Voor het ruimen van doorgaande boringen, beperkt door de korte insnede ook geschikt voor het ruimen van blinde gaten. In het bijzonder te gebruiken voor staalmaterialen zoals algemene constructiestalen, snijstalen, geharde staalsoorten, gereedschapsstalen, snelstaalsoorten, gietijzer, nodulair gietijzer, smeedijzer, zachte non-ferro metalen zoals aluminium, en messing.

Type: Machine ruimer
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 212
Tolerantie: H7
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Machineruimer DIN212 TiN vorm D 3,0mm BECK Machineruimer DIN212 TiN vorm D 3,0mm ERIKS Artikelnr: 12594385

Catalogusartikelnr 1: 15350300

 
Prijs (Per stuk):
€ 49,62
Machineruimer DIN212 TiN vorm D 4,0mm BECK Machineruimer DIN212 TiN vorm D 4,0mm ERIKS Artikelnr: 12594386

Catalogusartikelnr 1: 15350400

 
Prijs (Per stuk):
€ 50,11
Machineruimer DIN212 TiN vorm D 5,0mm BECK Machineruimer DIN212 TiN vorm D 5,0mm ERIKS Artikelnr: 12594387

Catalogusartikelnr 1: 15350500

 
Prijs (Per stuk):
€ 48,39
Machineruimer DIN212 TiN vorm D 6,0mm BECK Machineruimer DIN212 TiN vorm D 6,0mm ERIKS Artikelnr: 12594388

Catalogusartikelnr 1: 15350600

 
Prijs (Per stuk):
€ 52,07
Machineruimer DIN212 TiN vorm D 8,0mm BECK Machineruimer DIN212 TiN vorm D 8,0mm ERIKS Artikelnr: 12594389

Catalogusartikelnr 1: 15350800

 
Prijs (Per stuk):
€ 64,54
Machineruimer DIN212 TiN vorm D 10,0mm BECK Machineruimer DIN212 TiN vorm D 10,0mm ERIKS Artikelnr: 12594390

Catalogusartikelnr 1: 15351000

 
Prijs (Per stuk):
€ 76,29
Machineruimer DIN212 TiN vorm D 12,0mm BECK Machineruimer DIN212 TiN vorm D 12,0mm ERIKS Artikelnr: 12594391

Catalogusartikelnr 1: 15351200

 
Prijs (Per stuk):
€ 110,50
Type: Machine ruimer
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem: Cilindrisch
DIN-norm: 212
Tolerantie: H7
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)