ProductPage

BECK Machineruimer HSS TiN type 1537

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS E, DIN 208-B, met linkse spiraal ca 7°, korte insnede en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boring bereikt. Met morseconusschacht.

Toepassing: Voor het ruimen van doorgaande boringen, beperkt door de korte insnede ook geschikt voor het ruimen van blinde gaten. In het bijzonder te gebruiken voor staalmaterialen zoals algemene constructiestalen, snijstalen, geharde staalsoorten, gereedschapsstalen, snelstaalsoorten, gietijzer, nodulair gietijzer, smeedijzer, zachte non-ferro metalen zoals aluminium, en messing.

Type: Machine ruimer
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem
DIN-norm: 208-B
Tolerantie: H7
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Machineruimer DIN208 TiN vorm B 10,0mm BECK Machineruimer DIN208 TiN vorm B 10,0mm ERIKS Artikelnr: 12594392

Catalogusartikelnr 1: 15411000

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Machineruimer DIN208 TiN vorm B 12,0mm BECK Machineruimer DIN208 TiN vorm B 12,0mm ERIKS Artikelnr: 12594393

Catalogusartikelnr 1: 15411200

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Machineruimer DIN208 TiN vorm B 14,0mm BECK Machineruimer DIN208 TiN vorm B 14,0mm ERIKS Artikelnr: 12594394

Catalogusartikelnr 1: 15411400

 
Prijs (Per stuk):
€ 125,64
Machineruimer DIN208 TiN vorm B 15,0mm BECK Machineruimer DIN208 TiN vorm B 15,0mm ERIKS Artikelnr: 12594395

Catalogusartikelnr 1: 15411500

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Machineruimer DIN208 TiN vorm B 16,0mm BECK Machineruimer DIN208 TiN vorm B 16,0mm ERIKS Artikelnr: 12594396

Catalogusartikelnr 1: 15411600

 
Prijs (Per stuk):
€ 156,95
Machineruimer DIN208 TiN vorm B 18,0mm BECK Machineruimer DIN208 TiN vorm B 18,0mm ERIKS Artikelnr: 12594397

Catalogusartikelnr 1: 15411800

 
Prijs (Per stuk):
€ 173,81
Machineruimer DIN208 TiN vorm B 20,0mm BECK Machineruimer DIN208 TiN vorm B 20,0mm ERIKS Artikelnr: 12594398

Catalogusartikelnr 1: 15412000

 
Prijs (Per stuk):
€ 184,06
Type: Machine ruimer
Diameter (mm)
Snijlengte (mm)
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem
DIN-norm: 208-B
Tolerantie: H7
Materiaal: HSS-co
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)