ProductPage

FORMAT Kopverzinkborenset HSS type 1409

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:HSS, DIN 373.
Spiraalgegroefd, met vaste geleidingspen. Levering in robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststofcassette met automatische oprichtfunctie van de kopverzinkboren bij het openen.


Set bestaande uit (Bestel-Nr. 1400).
Inhoud: van elk 1 kopverzinkboor M3; M4; M5; M6; M8; M10.

Type: Verzinkboor
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 373
Materiaal: HSS
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Vlakverzinkborenset kerngat DIN373 M3-M10 FORMAT Vlakverzinkborenset kerngat DIN373 M3-M10 ERIKS Artikelnr: 23410577

Catalogusartikelnr 1: 14090015

Catalogusartikelnr. 2: 23410577

 
Prijs (Per stuk):
€ 112,06
Vlakverzinkborenset fijn DIN373 M3-M10 FORMAT Vlakverzinkborenset fijn DIN373 M3-M10 ERIKS Artikelnr: 23410575

Catalogusartikelnr 1: 14090005

Catalogusartikelnr. 2: 23410575

 
Prijs (Per stuk):
€ 112,06
Vlakverzinkborenset middel DIN373 M3-M10 FORMAT Vlakverzinkborenset middel DIN373 M3-M10 ERIKS Artikelnr: 23410576

Catalogusartikelnr 1: 14090010

Catalogusartikelnr. 2: 23410576

 
Prijs (Per stuk):
€ 112,06
Type: Verzinkboor
Opnamesysteem: Cilindrisch
Snijrichting: Rechts
DIN-norm: 373
Materiaal: HSS
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)