GUHRING Schachtfreesset N volhardmetaal Fire type 2462
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/guhring.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
VHM-schachtfrezen-set, ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, DIN 6527, 35°/38°, Fire-gecoat , met centrumsnede.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Luchtkoeling wordt aanbevolen.
Toepassing: inzetbaar voor omtrekfrezen alsmede voor universele bewerking. Voor freesdieptes geschikt tot 2 x D . Ook voor kanten- en gladfrezen te gebruiken.
Voor ruw-, groef- en gladfrezen inzetbaar. Door de ongelijke spiraalspoed 35°/38° ontstaat een bijzonder rustige loop en zodoende zeer goede oppervlakken aan het werkstuk. Tegenover gebruikelijke gereedschappen wordt een aanzienlijk hogere standtijd alsmede hoogste stabiliteit bij de bewerking behaald. Bovendien kunnen tot wel 60 % hogere voedingsbewegingen worden behaald.