ProductPage

FORMAT Gatzagen set HSSco bimetaal type 2716

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:levering in kunststof koffer.

Toepassing: Format-gatzagen bezitten een opgelaste tandkroon van HSS resp. HSS Co8, die hen een zeer hoog snijvermogen verschaft. De bimetaal-constructie biedt de grootste veiligheid en combineert slijtvastheid met lange standtijd en precisie. Geen breuk bij verhoogde belasting. Door de gelaste naden draaien Format-gatzagen nauwkeuriger en zijn in het bijzonder bij de inzet op handboormachines eenvoudig te handhaven. Zijdelingse sleuven maakt het verwijderen van zaagkernen gemakkelijker.
Bovendien beschikken de gatzagen over een combi-vertanding 4/6 ZpZ voor een trillingsarme loop in materiaal vanaf 2 mm. Met solide grondplaat, daardoor meer tapgaten en grotere stabiliteit alsmede rondloop- en zijslagnauwkeurigheid.


Setinhoud:
7 gatzagen, Ø 22; 29; 35; 44; 51; 64; 68 mm
2 opnameschachten (Bestel-nr. 2703 0005 en 2703 0010)
2 centreerboren (Bestel-nr. 2709)

Aantal tanden per inch: 4/6
Materiaal: Bimetaal
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Gatenzagenset HSSBi M42 elektricien 22-68mm FORMAT Gatenzagenset HSSBi M42 elektricien 22-68mm ERIKS Artikelnr: 12594766

Catalogusartikelnr 1: 27160007

 
Prijs (Per stuk):
€ 66,61
Gatenzagenset HSSBi M42 Installateur 16-67mm FORMAT Gatenzagenset HSSBi M42 Installateur 16-67mm ERIKS Artikelnr: 12594767

Catalogusartikelnr 1: 27160008

 
Prijs (Per stuk):
€ 65,12
Gatenzagenset HSSBi M42 Professionel 16-76mm FORMAT Gatenzagenset HSSBi M42 Professionel 16-76mm ERIKS Artikelnr: 12594769

Catalogusartikelnr 1: 27160012

 
Prijs (Per stuk):
€ 89,76
Gatenzagenset HSSBi M42 met toebehoren 16-67mm FORMAT Gatenzagenset HSSBi M42 met toebehoren 16-67mm ERIKS Artikelnr: 12594768

Catalogusartikelnr 1: 27160009

 
Prijs (Per stuk):
€ 65,12
Aantal tanden per inch: 4/6
Materiaal: Bimetaal
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)