EXACT Draadsnijgereedschap-assortiment HSS-E metrisch type 1795
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/exact.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:Levering in zeer stabiele, kwalitatief hoogwaardige kunststofcassette met uitneembare schuimstof-inlays voor plaatsen in stelling-werkplaatswagen-systemen.
Setinhoud:
7 stuks handtappensets 3-delig, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12;
7 stuks machinetappen, DIN 371/376, M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12;
7 stuks spiraalboren, DIN 338
Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
7 stuks snijplaten, DIN EN 22568
M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12;
7 stuks geleidingen
M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
5 stuks snijplaathouders, DIN 225,
20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm
2 wringijzers, verstelbaar, DIN 1814, grootte 1; 2
1 stuk handontbramer Ø 12,4 mm
1 stuk gereedschaphouder grootte 2
1 boorpasta 20 g
1 stuk schroefdraadkaliber standaard
1 stuk schroevendraaier standaard
1 handboek schroefdraadsnijden