FORMAT Decoupeerzaagblad idem aan bosch T118A type 2735
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Decoupeerzaagblad voor metaal, -Zaagbladkwaliteit:
HSS: geheel gehard hoogrendements-snelsnijstaal voor de inzet in hardere materialen zoals metaal, aluminium en ferrometalen.
Vertanding:
snijvlak gefreesd, gegolfd. Blad met fijn resultaat bij rechte zaagsneden in zacht staal, aluminium, ferrometalen en kunststoffen.
Tandsteek:
kleine tandsteek voor fijne snedes bij een langzamere werkvoortgang, in harde en/of dunne materialen zoals metalen en non-ferrometalen.
Toepassing:
voor dun materiaal, rechte zaagsneden, met beginpunt.
Toepassing:
zaagbladen zijn aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van doelgerichte koelmiddelen, zoals bijv. snijolie (bij staal, metalen), terpentine (bij alu) aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen.
Uitvoering: 5 stuks op kaart.
Passend voor: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.
FORMAT
Decoupeerzaagblad T 118 A pak van 5st.
ERIKS Artikelnr: 23114199
Catalogusartikelnr 1: 27350060 Catalogusartikelnr. 2: 23114199 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,33
|