ProductPage

FORMAT Decoupeerzaagblad idem aan bosch T318 BF type 2735

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Decoupeerzaagblad voor metaal, -Zaagbladkwaliteit:
Bimetaal: zeer flexibele, bijna onbreekbare verbinding van HCS en HSS. Het inzetgebied ligt bij hout, metaal, ferrometaal en aluminium.

Vertanding:

Vertanding:
tanden gefreesd, snijvlak gezet:
blad met relatief ruwe zaagsnede bij snelle werkvoortzetting in hard- en zacht hout, aluminium, kunststoffen en non-ferrometalen.

Tandsteek:
kleine tandsteek voor fijne snedes bij een langzamere werkvoortgang, in harde en/of dunne materialen zoals metalen en non-ferrometalen.

Toepassing:
voor middeldikke plaatstalen, sandwichmateriaal (< 65 mm), pijpen en profielen incl. alu/epoxy (Ø < 65 mm).

Toepassing:
zaagbladen zijn aan hoge mechanische en thermische belastingen blootgesteld. Daarom wordt gebruik van doelgerichte koelmiddelen, zoals bijv. snijolie (bij staal, metalen), terpentine (bij alu) aanbevolen, om de slijtvastheid van het zaagblad te verlengen.

Uitvoering: 5 stuks op kaart.
Passend voor: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Snijlengte: 106
Materiaal: Bimetaal
Tandsteek (mm): 1.8
Type: Bosch-nr. T318bf
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Decoupeerzaagblad T 318 BF pak van 5st. FORMAT Decoupeerzaagblad T 318 BF pak van 5st. ERIKS Artikelnr: 23114204

Catalogusartikelnr 1: 27350095

Catalogusartikelnr. 2: 23114204

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,69
Snijlengte: 106
Materiaal: Bimetaal
Tandsteek (mm): 1.8
Type: Bosch-nr. T318bf
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)