BAHCO EURO-schacht type no. 91
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Deze bladen passen op AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee en vergelijkbare machines
· Standaard T-schacht (ook wel Euro schacht)
· Type bladen:
HSS: Hooggelegeerd Snelstaal, lange levensduur voor het zagen van de meeste materialen
BiM: Bimetaal combineert de zaageigenschappen van HSS zaagbladen met de flexibiliteit van het koolstofstaal. De zaagbladen versplinteren niet en zijn geschikt voor het zagen van alle materialen
CT: Hardmetalen coating, voor harde en zeer slijtvaste materialen, keramiek, hard kunststof, marmer, glas
HM : Hardmetaal
· Een nieuwe progressieve vertanding is geïntroduceerd bij onze universele progressieve zaagbladen
· De progressiviteit bestaat uit een groot aantal kleine tanden dicht bij de schacht, ideaal voor het zagen in dun materiaal. Verder van de schacht verwijderd is de vertanding grover en dus effectiever bij het zagen van dikker materiaal
· Verpakking:
· 5P = 5 bladen op informatieve ophangkaart
· 1P = 1 blad op informatieve ophangkaart
BAHCO
Decoupeerzaagblad HSS 75mm - tandsteek 1mm (5 stuks)
ERIKS Artikelnr: 23114183
|
Prijs (Per stuk):
€ 8,70
|
||
BAHCO
Decoupeerzaagblad bimetaal 75mm - tandsteek 2mm (5 stuks)
ERIKS Artikelnr: 23114187
|
Prijs (Per stuk):
€ 11,85
|
||
BAHCO
Decoupeerzaagblad HSS 75mm - tandsteek 2mm (5 stuks)
ERIKS Artikelnr: 23114184
Catalogusartikelnr 1: 23114184 |
Prijs (Per stuk):
€ 11,10
|
||
BAHCO
Decoupeerzaagblad HSS 75mm - tandsteek 2mm (5 stuks)
ERIKS Artikelnr: 23114186
Catalogusartikelnr 1: 23114186 |
Prijs (Per stuk):
€ 8,70
|
||
BAHCO
Decoupeerzaagblad HSS 75mm - tandsteek 2mm (5 stuks)
ERIKS Artikelnr: 23114185
|
Prijs (Per stuk):
€ 9,58
|
||
BAHCO
Decoupeerzaagblad bimetaal 100mm - tandsteek 2mm (5 stuks)
ERIKS Artikelnr: 11871662
|
Prijs (Per stuk):
€ 11,48
|
||
BAHCO
Decoupeerzaagblad HSS 100mm - tandsteek 2mm (5 stuks)
ERIKS Artikelnr: 11871664
|
Prijs (Per stuk):
€ 10,22
|