ProductPage

BOSCH Gatzaag HSS bimetaal type 2705

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gatzaag HSS Bimetaal met Power-Change-Adaptertechnologie (Sheet Metal)

Door de moderne Power-Change-Adapter vervalt het tijdrovende op- en afschroeven. Met het innovatieve adaptersysteem laten zich de gatzagen en centreerboren zonder gereedschap snel en veilig bevestigen en ook weer losmaken. Ook de borgschroef voor de centreerboor behoort hierbij tot het verleden.



De Sheet Metal gatzaag is speciaal voor dunne platen (aluminium, koper, messing, brons, staal of edelstaal) geschikt. Met vario-vertanding, veiligheidsstopper en dankzij de uitwerpveer wordt de werkgang veilig en snel uitgevoerd.

4/6 ZpZ vario-vertanding: voor een snelle en nauwkeurige snede.
Veiligheidsstopper: voorkomt het doorbreken en beschermd het werkoppervlak.
HSS-Bimetaal: met 8 % kobaltlegering voor extreme resistentie en lange levensduur.
Uitwerpveer: waarborgt het automatisch uitwerpen van de schijf.
Power-Change-Adapter: met de Power-Change-Adapter laten zich de gatzagen en centreerboren zonder gereedschap snel en veilig bevestigen en ook weer losmaken.

Diameter (mm)
Aantal tanden per inch: 4/6
Snijdiepte (mm): 20
Materiaal: Bimetaal
Filters wissen (34 van 34 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Gatzaag bimetaal 16x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 16x20mm ERIKS Artikelnr: 23940583

Catalogusartikelnr 1: 27050016

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,30
Gatzaag bimetaal 17x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 17x20mm ERIKS Artikelnr: 23940584

Catalogusartikelnr 1: 27050017

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,30
Gatzaag bimetaal 19x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 19x20mm ERIKS Artikelnr: 23940585

Catalogusartikelnr 1: 27050019

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,30
Gatzaag bimetaal 20x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 20x20mm ERIKS Artikelnr: 23940586

Catalogusartikelnr 1: 27050020

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,30
Gatzaag bimetaal 21x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 21x20mm ERIKS Artikelnr: 23940587

Catalogusartikelnr 1: 27050021

 
Prijs (Per stuk):
€ 13,90
Gatzaag bimetaal 22x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 22x20mm ERIKS Artikelnr: 23940588

Catalogusartikelnr 1: 27050022

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,20
Gatzaag bimetaal 25x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 25x20mm ERIKS Artikelnr: 23940589

Catalogusartikelnr 1: 27050025

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,70
Gatzaag bimetaal 27x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 27x20mm ERIKS Artikelnr: 23940590

Catalogusartikelnr 1: 27050027

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,70
Gatzaag bimetaal 29x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 29x20mm ERIKS Artikelnr: 23940591

Catalogusartikelnr 1: 27050029

 
Prijs (Per stuk):
€ 14,30
Gatzaag bimetaal 30x20mm BOSCH Gatzaag bimetaal 30x20mm ERIKS Artikelnr: 23940592

Catalogusartikelnr 1: 27050030

 
Prijs (Per stuk):
€ 15,10
Diameter (mm)
Aantal tanden per inch: 4/6
Snijdiepte (mm): 20
Materiaal: Bimetaal
Filters wissen (34 van 34 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende