ProductPage

FORMAT Gatzaag HSS-co bimetaal type 2708

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering:vervaardigd uit HSS bimetaal voor zeer hoge zaagprestaties. De bimetaal-constructie biedt de grootste veiligheid en combineert slijtvastheid met lange standtijd en precisie. Geen breuk, ook bij verhoogde belasting. Met solide basisplaat voor meer draadgangen, daardoor meer tapgaten en grotere rondloop- en zijslagnauwkeurigheid. De zijdelingse sleuven maken het verwijderen van zaagkernen gemakkelijker. Zaagdiepte: 38 mm.
Levering zonder opnameschacht en zonder boren.
Met combi-vertanding 4/6 ZpZ voor een trilingsarme loop in hooggelegeerd staal en roestvrij staal vanaf 2 mm.

Toepassing: toe te passen in combinatie met boormachines of accuschroefboren, maakt een nauwkeurig boren met groot kaliber mogelijk, bijvoorbeeld voor buisdoorvoer in de ventilatiebouw, de automobielsector of installatietechniek.

Voorraadartikel
Diameter (mm)
Aantal tanden per inch: 4/6
Snijdiepte (mm): 38
Materiaal: Bimetaal
Filters wissen (49 van 49 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Gatenzaag HSSBi M42 14mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 14mm ERIKS Artikelnr: 12594749

Catalogusartikelnr 1: 27080140

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,36
Gatenzaag HSSBi M42 16mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 16mm ERIKS Artikelnr: 12594750

Catalogusartikelnr 1: 27080160

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,48
Gatenzaag HSSBi M42 17mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 17mm ERIKS Artikelnr: 12594751

Catalogusartikelnr 1: 27080170

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,68
Gatenzaag HSSBi M42 19mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 19mm ERIKS Artikelnr: 12629653

Catalogusartikelnr 1: 27080190

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,01
Gatenzaag HSSBi M42 20mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 20mm ERIKS Artikelnr: 12629654

Catalogusartikelnr 1: 27080200

 
Prijs (Per stuk):
€ 2,92
Gatenzaag HSSBi M42 21mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 21mm ERIKS Artikelnr: 12629655

Catalogusartikelnr 1: 27080210

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,08
Gatenzaag HSSBi M42 22mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 22mm ERIKS Artikelnr: 12629656

Catalogusartikelnr 1: 27080220

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,39
Gatenzaag HSSBi M42 24mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 24mm ERIKS Artikelnr: 12629657

Catalogusartikelnr 1: 27080240

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,23
Gatenzaag HSSBi M42 25mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 25mm ERIKS Artikelnr: 12629658

Catalogusartikelnr 1: 27080250

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,39
Gatenzaag HSSBi M42 27mm FORMAT Gatenzaag HSSBi M42 27mm ERIKS Artikelnr: 12594752

Catalogusartikelnr 1: 27080270

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,99
Voorraadartikel
Diameter (mm)
Aantal tanden per inch: 4/6
Snijdiepte (mm): 38
Materiaal: Bimetaal
Filters wissen (49 van 49 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende