BAUER Kraanarm voor vorkheftruck gelakt
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Telescopische vork, RAL 2000
• Ter vergroting van de reikwijdte van een vorkheftruck
Stevige stalen constructie, naar keuze starre of in hoogte/schuinte verstelbare lastarmen, inliggende arm uittrekbaar en kan in de uittrekposities worden geborgd met steekbouten.
• Belastbaar en veilig
Kettingbeveiliging tegen onopzettelijk wegglijden. 1 resp. 2 veiligheidsdraailasthaken. Vorkkokers voor vorktanden, binnenafmetingen: BxH 184x84 mm.
• Oppervlak
Geverfd in RAL 2000 oranje of verzinkt, andere kleuren op aanvraag (zie kleurenassortiment).
• Telescooparm 8-voudig uittrekbaar
• 2 veiligheids-draailasthaken
Type Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gewicht
Afstand (mm) 710 1000 1290 1590 1870 2055 2255 2455 2655 2855 3055 3255 3455 3655 Lak. (kg)
Star 2,5 Draagvermogen (kg) 2500 2500 2500 1800 1400 1200 1050 950 850 770 700 650 600 560 175
Star 5,0 Draagvermogen (kg) 5000 3550 2750 2250 1950 1700 1550 1400 1300 1200 1150 1050 1000 950 195
Afstand (mm 695 990 1285 1580 1825 2090 2290 2490 2690 2890 3090 3290 3490 3690
In hoogte verstelbaar 2,5 Draagvermogen (kg) 2500 2500 2500 1800 1400 1200 1050 950 850 770 700 650 600 560 218
In hoogte verstelbaar 5,0 Draagvermogen (kg) 5000 3550 2750 2250 1950 1700 1550 1400 1300 1200 1150 1050 1000 950 250
Neem het draagvermogen van de vorkheftruck in acht!
Afbeelding komt niet overeen met de te bestellen kleur. Deze en andere kleuren zonder meerprijs, zie kleurpictogrammen.
BAUER
Telescooplader KT 2,5 l
ERIKS Artikelnr: 12965649
Catalogusartikelnr 1: 3024.5988 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.622,10
|
||
BAUER
Telescooplader KTH 2,5 l
ERIKS Artikelnr: 12965651
Catalogusartikelnr 1: 3024.5990 |
Prijs (Per stuk):
€ 3.164,24
|