REMA Handstapelaar SHV
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Handstapelaar SHV 1000 kg
Hydraulische handstapelaar volgens EN 1757-1 met voetbediening.
• Kenmerken
Volgens EN 1757-1.
Hydraulische pomp, beveiligd tegen overbelasting.
Heffen en gecontroleerd zakken met dissel.
Ook uitgerust met voetbediening.
Zwenkwielen met rem.
REMA
Handstapelaar hydraulisch SHV-1025-1 T Hefhoogte 2500mm
ERIKS Artikelnr: 12959623
Catalogusartikelnr 1: 3024.5444 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.198,00
|
||
REMA
Handstapelaar hydraulisch SHV1015 1 t hefronthoogteoogte 1500mm
ERIKS Artikelnr: 12970400
Catalogusartikelnr 1: 3024.5443 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.568,00
|