REMA Schroeflklem WF
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
WF schroefklemmen
• Kenmerken
Dubbele ronde taatsvergrendeling, resulterend in een sterkere klemkracht en een veilige werking. Door de twee ophanggaten is het mogelijk werkzaamheden uit te voeren in alle richtingen. Deze klem kan gebruikt worden om schuine belastingen zoals I-balken te hijsen. De stelschroef voorzien van een fijne draad. Conservering poedercoating. De taatsen en de schroef zijn speciaal behandeld om roesten te voorkomen.
• Toepassing
Hijs- en transportwerk: Staalmateriaal, waaronder H-balken, I-balken, staalplaten, buizen, hoekprofielen en stalen palen, evenals stalen balken, pilaren, gelaste objecten en andere werkstukken.Het neerzetten van werkstukken: Elektrische kettingtakels, riemschijven, katrollen en andere systemen om werkstukken veilig neer te zetten. Sleepwerk: Het verslepen van staalplaten om deze op de grond te rangschikken, het verslepen van andere werkstukken.
Type A B C D E F G H I J K L M N O P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WF-0.5 41,0 32 30,5 21 33 108 138 34 42 10 25 24,5 12 16 120 10
WF-1.0 53,5 38 42,5 25 40 132 172 34 50 10 30 29,5 16 20 120 12
WF-2.0 60,0 45 47,5 31 41 157 202 34 62 10 34 33,0 22 28 150 12
WF-3.0 65,5 52 51,5 35 44 170 230 34 70 10 35 40,5 28 33 160 12
WF-5.0 71,0 57 55,5 38 46 187 248 34 75 10 40 45,0 38 40 180 12
REMA
Spindelklem WF-0.5 draaglast 500 kg
ERIKS Artikelnr: 12970405
Catalogusartikelnr 1: 3024.6129 |
Prijs (Per stuk):
€ 268,20
|
||
REMA
Spindelklem WF-1.0 draaglast 1000 kg
ERIKS Artikelnr: 12970406
Catalogusartikelnr 1: 3024.6130 |
Prijs (Per stuk):
€ 387,00
|
||
REMA
Spindelklem WF-2.0 draaglast 2000 kg
ERIKS Artikelnr: 12970407
Catalogusartikelnr 1: 3024.6131 |
Prijs (Per stuk):
€ 504,00
|
||
REMA
Spindelklem WF-3.0 draaglast 3000 kg
ERIKS Artikelnr: 12970408
Catalogusartikelnr 1: 3024.6132 |
Prijs (Per stuk):
€ 599,40
|
||
REMA
Spindelklem WF-5.0 draaglast 5000 kg.
ERIKS Artikelnr: 12970409
Catalogusartikelnr 1: 3024.6133 |
Prijs (Per stuk):
€ 781,20
|