REMA Electrische kettingtakel SR (direct gestuurd 230V)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
SR 230V elektrische kettingtakels direkt gestuurd
Type: SR050/02-1000KG-DIREKT
De REMA SR 230V is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw.
Voor 1 Ph voeding ontwikkeld met een minimale draaddikte van 2.5 mm2.
Bij bouwstroom verdelingen dient men de voedingskabel zo kort mogelijk te houden i.v.m. spanningsverlies.
Kenmerken
Speciale motoren met een hoge thermische belasting. Hoge inschakelduur waardoor hoge hijshoogten. Maximale veiligheid door de gepatenteerde slipkoppeling/remcombinatie. Rem houdt de last op iedere gewenste hoogte vast.Stationaire ophanging of in combinatie met de HFN duwloopkat. Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (grade 80) vlgs EN 818/7.
REMA
Electrische kettingtakel (direct gestuurd 230V) SR070/01 2000KG/2-3-230V
ERIKS Artikelnr: 14339532
Catalogusartikelnr 1: 8504833658 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.932,00
|
||
REMA
El. kettingtakel SR050/021000KG-230V/24V-3M
ERIKS Artikelnr: 14339530
Catalogusartikelnr 1: 8504833656 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.626,00
|
||
REMA
El. kettingtakel SR030/01250KG-1/8-230V/24V-3M
ERIKS Artikelnr: 14339528
Catalogusartikelnr 1: 8504834230 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.893,00
|
||
REMA
El. kettingtakel SR050/02500KG-230V/24V-3M
ERIKS Artikelnr: 14339529
Catalogusartikelnr 1: 8504833655 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.518,00
|