REMA Katbuffer voor maximum flensbreedte 300mm
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
REMA instelbare katbuffers, verzinkt
Kenmerken
• Flensbreedte 82–300 mm
• Flensdikte 7–25 mm
• Loopwieldiameter 60–160 mm
• Gewicht 2,5 kg