DEB STOKO Huidreiniging zware vervuiling Solopol® Classic
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Geconcentreerde, oplosmiddelvrije formule. Bevat verzachtende werkstoffen, zodat de huid na het handenwassen zacht en soepel aanvoelt. Ideaal voor regelmatig gebruik. Bevat Eucornol®, een emulgerende werkstof die de werking van het product bij het verwijderen van verontreinigingen verhoogt en de kans op huidirritaties verlaagt. Bevat een grote hoeveelheid oppervlakte-actieve stoffen met een zeer hoge reinigingskracht die ook de sterkste verontreinigingen verwijderen. Bevat aloë vera, dat bekend staat om zijn huidverzorgende eigenschappen.
DEB STOKO
Huidreiniging zware vervuiling Solopol® Classic patroon 2L
ERIKS Artikelnr: 12991126
|
Prijs (Per stuk):
€ 20,81
|
||
DEB STOKO
Huidreiniging zware vervuiling Solopol® Classic patroon 4L
ERIKS Artikelnr: 12991128
|
Prijs (Per stuk):
€ 37,31
|
||
DEB STOKO
Huidreiniging zware vervuiling Solopol® Classic tube 250 ml
ERIKS Artikelnr: 12754670
|
Prijs (Per stuk):
€ 3,89
|