DEB STOKO Huidverzorging normale huid Stokolan® Hand & Body
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Vocht inbrengende lotion voor handen en lichaam (Normale huid)
Waar te gebruiken: in werkplaatsen in industriële omgevingen, in de gezondheidszorg, in kantoren en openbare sanitaire ruimtes.
•Superieure verzorgende werking en snel intrekkend, voor de handen en het hele lichaam
•Speciale formule om de huid te hydrateren en het natuurlijke herstel van de huid te stimuleren
•Met een unieke mix van ingrediënten om de elasticiteit van de huid te verbeteren en de vocht inbrengende werking te verlengen.
DEB STOKO
Huidverzorging normale huid Stokolan® Hand & Body patroon 1L
ERIKS Artikelnr: 12991103
|
Prijs (Per stuk):
€ 26,86
|
||
DEB STOKO
Huidverzorging normale huid Stokolan® Hand & Body tube 100 ml
ERIKS Artikelnr: 12754759
|
Prijs (Per stuk):
€ 4,64
|