ProductPage

WIKA Digitale manometer fig. 11449 serie CPG1500 roestvaststaal buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Manufacturer DS  (PDF)
Productoverzicht

Opties
Meetbereik
Met display: Ja
Maat procesaansluiting: 1/2" (15)
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Nee
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Beschermkap: Ja
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 1 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 1 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265713
 
Log in om prijzen te zien
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 1 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 1 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265698
 
Log in om prijzen te zien
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 10 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 10 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265715
 
Log in om prijzen te zien
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 10 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 10 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265700
 
Log in om prijzen te zien
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 16 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 16 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265702
 
Log in om prijzen te zien
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 25 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 25 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265718
 
Log in om prijzen te zien
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 25 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 25 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265704
 
Log in om prijzen te zien
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 40 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,1 % Meetbereik 0 - 40 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265705
 
Log in om prijzen te zien
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 40 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 40 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265720
 
Log in om prijzen te zien
Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 60 bar 1/2" BSPP WIKA Digitale manometer Type: 11449 Serie: CPG1500 Roestvaststaal Nauwkeurigheidsklasse 0,05 % Meetbereik 0 - 60 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 14265722
 
Log in om prijzen te zien
Meetbereik
Met display: Ja
Maat procesaansluiting: 1/2" (15)
Materiaal huis: Aluminium
Explosieveilig: Nee
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Beschermkap: Ja
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende