ProductPage

STAUFF Tester SDMKR 750

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- Analoge tester SDMKR.
- Meting van druk, flow en temperatuur.
- Door de geïntegreerde veiligheid is het creëren van een belasting mogelijk.
- Geïntegreerde manometer.

Type: Hydrauliek tester
Max. druk (bar): 420
Drukafstelling: Ja
Met display: Ja (analoog)
Thermometer: Ja
Vloeistof compatibiliteit: Hydraulische olie
Aantal manometers: 1
Flowbereik (l/min)
Aansluiting
Opties: Met drukregelventiel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Tester SDMKR 750-A-030-T STAUFF Tester SDMKR 750-A-030-T ERIKS Artikelnr: 12519215

Catalogusartikelnr 1: 12519215

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.004,45
Tester SDMKR 750-A-120-T STAUFF Tester SDMKR 750-A-120-T ERIKS Artikelnr: 12519217

Catalogusartikelnr 1: 12519217

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.004,45
Tester SDMKR 750-A-060-T STAUFF Tester SDMKR 750-A-060-T ERIKS Artikelnr: 12519216

Catalogusartikelnr 1: 12519216

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.004,45
Tester SDMKR 750-A-200-T STAUFF Tester SDMKR 750-A-200-T ERIKS Artikelnr: 12519218

Catalogusartikelnr 1: 12519218

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.216,93
Type: Hydrauliek tester
Max. druk (bar): 420
Drukafstelling: Ja
Met display: Ja (analoog)
Thermometer: Ja
Vloeistof compatibiliteit: Hydraulische olie
Aantal manometers: 1
Flowbereik (l/min)
Aansluiting
Opties: Met drukregelventiel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)