ProductPage

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNK

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- Visueel-elektrisch niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
- Max. tankdruk 1 bar.
- Nominale groottes van 127 - 305 mm.
- Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
- Materiaal behuizing aluminium.
- Diverse opties mogelijk.

Voorraadartikel
Type: Standenschakelaar
Grootte
Thermometer
Boutdiameter: M12
Temperatuurschakelaar
Schakeltemperatuur (°C)
Temperatuursensor: Nee
Afdichtingsmateriaal: Viton®
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Peilglas SNK 127 V-O-O-12-0 STAUFF Peilglas SNK 127 V-O-O-12-0 ERIKS Artikelnr: 1028247

Catalogusartikelnr 1: 1028247

 
Prijs (Per stuk):
€ 98,40
Peilglas SNK 127 V-C-O-12-0 STAUFF Peilglas SNK 127 V-C-O-12-0 ERIKS Artikelnr: 1057529

Catalogusartikelnr 1: 1057529

 
Prijs (Per stuk):
€ 98,40
Peilglas SNK 127 V-O-O-12-0-O70 STAUFF Peilglas SNK 127 V-O-O-12-0-O70 ERIKS Artikelnr: 1057587

Catalogusartikelnr 1: 1057587

 
Prijs (Per stuk):
€ 279,20
Peilglas SNK 127 V-O-O-12-0-O80 STAUFF Peilglas SNK 127 V-O-O-12-0-O80 ERIKS Artikelnr: 1060810

Catalogusartikelnr 1: 1060810

 
Prijs (Per stuk):
€ 279,20
Peilglas met thermometer SNK 127 V-C-T1C-12-0 STAUFF Peilglas met thermometer SNK 127 V-C-T1C-12-0 ERIKS Artikelnr: 983551

Catalogusartikelnr 1: 983551

 
Prijs (Per stuk):
€ 143,60
Peilglas SNK 176 V-O-O-12-0 STAUFF Peilglas SNK 176 V-O-O-12-0 ERIKS Artikelnr: 1057534

Catalogusartikelnr 1: 1057534

 
Prijs (Per stuk):
€ 112,80
Peilglas SNK 176 V-C-O-12-0 STAUFF Peilglas SNK 176 V-C-O-12-0 ERIKS Artikelnr: 1057532

Catalogusartikelnr 1: 1057532

 
Prijs (Per stuk):
€ 112,80
Peilglas SNK 254 V-C-O-12-0 STAUFF Peilglas SNK 254 V-C-O-12-0 ERIKS Artikelnr: 1057536

Catalogusartikelnr 1: 1057536

 
Prijs (Per stuk):
€ 134,40
Peilglas SNK 254 V-O-O-12-0 STAUFF Peilglas SNK 254 V-O-O-12-0 ERIKS Artikelnr: 1028512

Catalogusartikelnr 1: 1028512

 
Prijs (Per stuk):
€ 134,40
Voorraadartikel
Type: Standenschakelaar
Grootte
Thermometer
Boutdiameter: M12
Temperatuurschakelaar
Schakeltemperatuur (°C)
Temperatuursensor: Nee
Afdichtingsmateriaal: Viton®
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)