ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Drukbegrenzingsventiel enkel/dubbelwerkend met/zonder remontlasting voor OMP/OMR type VAU OMP/OMR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze kleppen bestaan uit twee cross-port ontlastkleppen en worden gebruikt om de druk in één of twee poorten van een actuator tot een bepaalde instelling te beperken. Zij zijn ideaal om bescherming te bieden tegen plotselinge piekdruk of om de maximumdruk in de twee poorten van een hydraulisch circuit te beperken. Direct flensbaar op Danfoss OMP/OMR motoren. Mogelijkheid tot remontlasting (SF).
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Montage:
- Flensbaar op Danfoss OMP/OMR.

Voorraadartikel
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: Cross-over ventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min): 60
Instelbereik: 30 - 180 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 1/2" BSP
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Crossover veiligheid dubbel met remontlasting VAU 1/2" DE OMP/OMR SF OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover veiligheid dubbel met remontlasting VAU 1/2" DE OMP/OMR SF ERIKS Artikelnr: 24139740
 
Prijs (Per stuk):
€ 118,80
Crossover veiligheid dubbel zonder remontlasting VAU 1/2" DE OMP/OMR OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover veiligheid dubbel zonder remontlasting VAU 1/2" DE OMP/OMR ERIKS Artikelnr: 14229025
 
Prijs (Per stuk):
€ 105,75
Crossover veiligheid enkel met remontlasting VAU 1/2" SE OMP/OMR SF OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover veiligheid enkel met remontlasting VAU 1/2" SE OMP/OMR SF ERIKS Artikelnr: 14229026
 
Prijs (Per stuk):
€ 115,65
Crossover veiligheid enkel zonder remontlasting VAU 1/2" SE OMP/OMR OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover veiligheid enkel zonder remontlasting VAU 1/2" SE OMP/OMR ERIKS Artikelnr: 14229024
 
Prijs (Per stuk):
€ 103,50
Voorraadartikel
Uitvoering: Opbouw
Uitvoering klep: Cross-over ventiel
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min): 60
Instelbereik: 30 - 180 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen: 1/2" BSP
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)