ItemPage
PCE

EATON Reduceerklep PRV2 10 K 0 35

ERIKS Artikelnr: 1034301

Catalogusartikelnr 1: 1034301

Fabrikant onderdeelnummer: 889434

 
Prijs (Per stuk):
€ 99,75
Log in om uw condities te zien

- Drukreduceer inschroefpatroon, type PRV2 en PRV12.
- Drukafstelling type: 'K' knop.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Inschroefpatronen
Type afstelling Knop
Cavity C-10-3
Max. werkdruk (bar) 240
Max. oliestroom (l/min) 38
Instelbereik 17 - 240 bar
Code 889434

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)
Item URL default Download   URL