ProductPage

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face serie HC

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Reddingswerktuigen en spanwerktuigen

Uitvoering
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Verzinkt
Type component
Klepvorm: Flat face
DIN-grootte: 1
Nom. doorlaat in DN (mm): 6.3
Koppelingsmaat (inch): 1/4"
Type aansluiting: Binnendraad
Aansluitmaat
Schotmontage: Nee
Onder rest-druk koppelbaar: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Snelkoppeling push-to-connect flat-face huis QRC-HC-06-F-NF04-Y-W66I STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face huis QRC-HC-06-F-NF04-Y-W66I ERIKS Artikelnr: 14508409
 
Prijs (Per stuk):
€ 120,44
Snelkoppeling push-to-connect flat-face huis QRC-HC-06-F-NF06-Y-W66I STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face huis QRC-HC-06-F-NF06-Y-W66I ERIKS Artikelnr: 14508410
 
Prijs (Per stuk):
€ 105,39
Snelkoppeling push-to-connect flat-face steker QRC-HC-06-M-NF04-Y-W66I STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face steker QRC-HC-06-M-NF04-Y-W66I ERIKS Artikelnr: 14508411
 
Prijs (Per stuk):
€ 41,74
Snelkoppeling push-to-connect flat-face steker QRC-HC-06-M-NF06-Y-W66I STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face steker QRC-HC-06-M-NF06-Y-W66I ERIKS Artikelnr: 14508412
 
Prijs (Per stuk):
€ 47,12
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Verzinkt
Type component
Klepvorm: Flat face
DIN-grootte: 1
Nom. doorlaat in DN (mm): 6.3
Koppelingsmaat (inch): 1/4"
Type aansluiting: Binnendraad
Aansluitmaat
Schotmontage: Nee
Onder rest-druk koppelbaar: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)