ProductPage

STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face serie FT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Bouwmachines, hydraulische trailers, kraan- en hijstechnologie, olie- en gasindustrie (onshore), hydraulische kiepwagens

Technische informatie
Uitvoering
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Type aansluiting: Binnendraad
Type component
Klepvorm: Flat face
DIN-grootte
Nom. doorlaat in DN (mm)
Koppelingsmaat (inch)
Aansluitmaat
Schotmontage: Nee
Onder rest-druk koppelbaar: Ja
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-16-F-G12-BT-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-16-F-G12-BT-W3 ERIKS Artikelnr: 13856149
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-31-F-G24-S1-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-31-F-G24-S1-W3 ERIKS Artikelnr: 13856196
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-31-F-NF24-S1-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-31-F-NF24-S1-W3 ERIKS Artikelnr: 13856197
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-31-F-NF20-S1-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-31-F-NF20-S1-W3 ERIKS Artikelnr: 14230021
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-31-F-U24-S1-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face huis QRC-FT-31-F-U24-S1-W3 ERIKS Artikelnr: 14230022
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-10-M-U08-BT-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-10-M-U08-BT-W3 ERIKS Artikelnr: 13856116
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-12-M-NF12-BT-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-12-M-NF12-BT-W3 ERIKS Artikelnr: 13856133
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-16-M-U12-S2-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-16-M-U12-S2-W3 ERIKS Artikelnr: 14230019
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-31-M-G24-S2-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-31-M-G24-S2-W3 ERIKS Artikelnr: 13856199
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-31-M-NF24-S2-W3 STAUFF Schroefsnelkoppeling flat-face steker QRC-FT-31-M-NF24-S2-W3 ERIKS Artikelnr: 13856200
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel
Type aansluiting: Binnendraad
Type component
Klepvorm: Flat face
DIN-grootte
Nom. doorlaat in DN (mm)
Koppelingsmaat (inch)
Aansluitmaat
Schotmontage: Nee
Onder rest-druk koppelbaar: Ja
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende