ProductPage

STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep roestvaststaal serie HH

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Schroefsnelkoppelingen met schotelklep uit de HH-serie serie zijn uit roestvrijstaal 316Ti en bestaan uit een huis (vrouwtje) met schroefhuls en een mannelijk uiteinde met buitendraad. De serie is ontwikkeld voor voor het aansluiten van hydraulische leidingen tot DN51 (2"") in hogedruktoepassingen.

Het koppelen (schroeven) en ontkoppelen (losschroeven) van de twee delen is veiligen zeer eenvoudig. Nadat de koppeling is voltooid, hebben alle interne componentenminimale speling, wat het risico op materiaalmoeheid aanzienlijk vermindert.

Een ander voordeel is dat het risico op "brinelling" is geminimaliseerd. Het “brinelling effect” veroorzaakt inkepingen op het oppervlak van de steker (mannetje). Wat vaak voorkomt in vergelijkbare extreme toepassingen.

De serie is geschikt voor gebruik in hogedruktoepassingen en verkrijgbaar in de nominale maten 10, 12,5, 19, 25, 31, 38, 51 (3/8" - 2").

Toepassing

  • Stationaire hydraulica, offshore-industrie, reddingswerktuigen en spanwerktuigen

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type aansluiting: Binnendraad
Type component
Klepvorm: Schotelklep
DIN-grootte
Nom. doorlaat in DN (mm)
Koppelingsmaat (inch)
Aansluitmaat
Schotmontage: Nee
Onder rest-druk koppelbaar: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-10-F-G06-VT-W5I STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-10-F-G06-VT-W5I ERIKS Artikelnr: 14534139
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-12-F-G08-VT-W5K STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-12-F-G08-VT-W5K ERIKS Artikelnr: 14507234
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-19-F-NF12-VT-W5K STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep huis QRC-HH-19-F-NF12-VT-W5K ERIKS Artikelnr: 13629786
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-10-M-G06-V-W5I STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-10-M-G06-V-W5I ERIKS Artikelnr: 14534072
 
Log in om prijzen te zien
Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-12-M-G08-V-W5K STAUFF Schroefsnelkoppeling met schotelklep steker QRC-HH-12-M-G08-V-W5K ERIKS Artikelnr: 14507235
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type aansluiting: Binnendraad
Type component
Klepvorm: Schotelklep
DIN-grootte
Nom. doorlaat in DN (mm)
Koppelingsmaat (inch)
Aansluitmaat
Schotmontage: Nee
Onder rest-druk koppelbaar: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)