ProductPage

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR21

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: Recht
Aansluiting: M.BSP X F.BSP
Draad M: Vaste BSP buitendraad, 60°C negative conus.
Draad M1: Vaste BSP binnendraad
Medium: Hydraulische olie
Materiaal: Staal, verzinkt
Lagerin: Druklager
Binnenwerk: Gehard staal
Afdichting: NBR
Max. rotatie: 10 Rpm, niet constant
Temperatuur: 246-40°C tot 80°C

Voorraadartikel
Materiaal: Staal, verzinkt
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Swivelkoppeling  recht SR21-B04 FLEXION Swivelkoppeling recht SR21-B04 ERIKS Artikelnr: 11592555

Catalogusartikelnr 1: 11592555

 
Prijs (Per stuk):
€ 156,50
Swivelkoppeling  recht SR21-B06 FLEXION Swivelkoppeling recht SR21-B06 ERIKS Artikelnr: 11592560

Catalogusartikelnr 1: 11592560

 
Prijs (Per stuk):
€ 204,25
Swivelkoppeling  recht SR21-B08 FLEXION Swivelkoppeling recht SR21-B08 ERIKS Artikelnr: 11592561

Catalogusartikelnr 1: 11592561

 
Prijs (Per stuk):
€ 204,75
Swivelkoppeling  recht SR21-B12 FLEXION Swivelkoppeling recht SR21-B12 ERIKS Artikelnr: 11592562

Catalogusartikelnr 1: 11592562

 
Prijs (Per stuk):
€ 337,25
Swivelkoppeling  recht SR21-B16 FLEXION Swivelkoppeling recht SR21-B16 ERIKS Artikelnr: 11592573

Catalogusartikelnr 1: 11592573

 
Prijs (Per stuk):
€ 342,50
Swivelkoppeling  recht SR21-B20 FLEXION Swivelkoppeling recht SR21-B20 ERIKS Artikelnr: 11592574

Catalogusartikelnr 1: 11592574

 
Prijs (Per stuk):
€ 502,50
Swivelkoppeling  recht SR21-B24 FLEXION Swivelkoppeling recht SR21-B24 ERIKS Artikelnr: 11592575

Catalogusartikelnr 1: 11592575

 
Prijs (Per stuk):
€ 516,50
Voorraadartikel
Materiaal: Staal, verzinkt
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)