FLEXION Rechte swivelkoppeling SR4
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering : Recht
Aansluitingen : M.METR X DKOS
Draad M : Metrische buitendraad, Peflex dichtring tegen zeskant
Draad M1 : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname zware serie
Medium : Hydraulische olie
Temperatuur : max +90°C
Materiaal : Staal, verzinkt
Lagering : Kogellager
Binnenwerk : Gehard staal
Stof afdichting : NBR
FLEXION
Swivelkoppeling recht SR4-M27-S20
ERIKS Artikelnr: 11687414
Catalogusartikelnr 1: 11687414 |
Log in om prijzen te zien | ||
FLEXION
Swivelkoppeling recht SR4-M33-S25
ERIKS Artikelnr: 11687415
Catalogusartikelnr 1: 11687415 |
Prijs (Per stuk):
€ 348,25
|